Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Gartenwerkzeug-Set 11-teilig Karbonstahl gummiummantelte Alugriffe Gartengeräte Set

Artikelnummer
Z19291128
EAN
5036140158498
Herstellernummer
RTL5229100K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
55,42 € 46,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19291128
EAN
5036140158498
Herstellernummer
RTL5229100K
Marke
Rutland

Technische Daten

GriffmaterialAluminiumgriffen
KlingenmaterialKarbonstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • besteht aus: Handkelle, Jätgabel, Blumenzwiebelpflanzer, Grabspaten, Gabel, Gartenrechen, holländische Hacke, Rasenrechen
  • Werkzeug aus Kohlenstoffstahl, Aluminiumgriffe gummiummantelt
  • Bypass-Schere maximaler Schnittdurchmesser 25 mm
  • Robuste Polyethylen-Gartentasche mit 170 l Fassungsvermögen
  • Robuste kanadische Gartenhandschuhe Größe 10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account