Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Laubsack Polyethylengewebe mit Griffen 160 l

Artikelnummer
Z03094569
EAN
5036140048904
Herstellernummer
RTL5234700K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,73 € 1,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z03094569
EAN
5036140048904
Herstellernummer
RTL5234700K
Marke
Rutland

Technische Daten

Farbegrün
ModellGarden Bag
Spannweite170L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • verrottungsfestes gewebtes Polyethylengewebe mit reißfesten Nähten
  • lange Lebensdauer
  • Griffe für einfaches Bewegen und Entleeren
  • Höhe: 700 mm
  • Durchmesser: 540 mm
  • Volumen: 160 l
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente