Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Kleingeräte Mini Gartenwerkzeug-Set Stahl mit Holzgriffen 3-teilig

Artikelnummer
Z03212293
EAN
5036140017108
Herstellernummer
RTL5224250K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z03212293
EAN
5036140017108
Herstellernummer
RTL5224250K
Marke
Rutland

Technische Daten

GriffmaterialHolzgriffen
KlingenmaterialStahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kohlenstoffstahlklinge aus Hammered Epoxy beschichtet
  • lackierter Holzgriff
  • Maße:
    • Handkelle: 285 x 87 mm
    • Jäten Gabel: 285 x 80 mm
    • Abgestufter Zwiebelpflanzer: 290 x 63 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente