Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Spiralwasserschlauchset 30 m

Artikelnummer
Z03094653
EAN
5036140022584
Herstellernummer
RTL5233960K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
15,70 € 13,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z03094653
EAN
5036140022584
Herstellernummer
RTL5233960K
Marke
Rutland

Technische Daten

Farbegrün
Schlauchdurchmesser13 mm
Schlauchlänge30 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spiralwasserschlauchset 30 m
  • 7 Sprühfunktionen der Brause:
    • Soaker
    • Nebel
    • Dusche
    • Jet
    • Flat
    • Zentrum
    • Kegel
  • Schlauchlänge: 30 m
  • Farbe: Grün
  • Adapter: 0,5 mm / 0,75 mm
  • abnehmbarer Brausekopf
  • Schlauchdurchmesser: 13 mm
  • Kein Aufrollen mehr nötig - der Schlauch zieht sich selbst zusammen
Einsatzmöglichkeiten:
  • Gartenanwendungen
Lieferumfang:
  • 2 x Adapter
  • 1 x Schlauch 30 m
  • 1 x Brause mit 7 Sprühfunktionen

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account