Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rutland Universal Pump- Drucksprüher 1500 ml Handsprüher

Artikelnummer
Z03094572
EAN
5036140022492
Herstellernummer
RTL5234360K
Marke
Rutland
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z03094572
EAN
5036140022492
Herstellernummer
RTL5234360K
Marke
Rutland

Technische Daten

AusstattungFluid Level Graduations
Farbeweiß
ModellHand Sprayer
Spannweite1.5L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Universal Pump Drucksprüher, 1500 ml

  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Gesamthöhe: 275 mm
  • Volumen: 1500 ml
  • flexibel Einsetzbar
  • geeignet zum Sprühen von:
    • wasserbasierte Reinigungsmittel
    • Insektizide
    • lösliche Pflanzennahrung
    • Lösungs- und Reinigungsmittel
  • Farbe: weiß
  • variable Spritzdüse
  • Füllstands-Markierungen

Einsatzmöglichkeiten:
  • Haus- und Gartenanwendungen

Lieferumfang:
  • 1 x Universal Pump Drucksprüher 1500 ml
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente