• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-115 E

UVP: 101,15 € 55,80 € Netto 46,89 €
- 50%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic

UVP: 148,75 € 73,80 € Netto 62,02 €
- 43%

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, mit L-BOXX

UVP: 362,95 € 206,11 € Netto 173,20 €
- 25%

Bosch Professional Bandschleifer GBS 75 AE

UVP: 339,15 € 255,65 € Netto 214,83 €
- 20%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1400

UVP: 148,75 € 118,95 € Netto 99,96 €
- 12%

Bosch Exzenterschleifer PEX 300 AE

UVP: 109,99 € 97,34 € Netto 81,80 €
- 11%

Bosch Bandschleifer PBS 75 A

UVP: 130,00 € 116,32 € Netto 97,75 €
- 29%

Bosch Professional Schwingschleifer GSS 23 AE

UVP: 189,21 € 134,95 € Netto 113,40 €
- 24%

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, im Karton

UVP: 308,21 € 235,02 € Netto 197,50 €
- 38%

Bosch Professional Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Solo Version, L-BOXX

UVP: 255,85 € 157,50 € Netto 132,35 €
- 27%

Bosch Schwingschleifer PSS 200 A

UVP: 59,99 € 43,99 € Netto 36,97 €
- 16%

Bosch Professional Geradschleifer GGS 28 CE

UVP: 308,21 € 259,56 € Netto 218,12 €
- 32%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 26-230 LVI

UVP: 379,61 € 257,25 € Netto 216,18 €
- 23%

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 150 Turbo, mit L-BOXX

UVP: 553,35 € 428,38 € Netto 359,98 €
- 24%

Bosch Professional Betonschleifer GBR 15 CAG

UVP: 700,91 € 530,99 € Netto 446,21 €
- 32%

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 13-125 CIEX, 1,3 kW

UVP: 232,05 € 158,66 € Netto 133,33 €
- 26%

Bosch Professional Schwingschleifer GSS 160 Multi

UVP: 196,35 € 144,67 € Netto 121,57 €
- 42%

Fein Edelstahl-Start-Set RS 12-70 E 1200 W

UVP: 1.510,11 € 873,90 € Netto 734,37 €
- 33%

Fein Kehlnahtschleifer KS 10-38 E - Set 800 W

UVP: 838,95 € 558,19 € Netto 469,07 €

metabo Rutscher SR 20-23

Lieferung in 2 Werktagen.

163,49 €

Netto 137,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Modell SR 20-23
Schleifplatte 92 x 183 Millimeter
Schwingkreis-Ø 2,5 Millimeter
Schwingplatte bei Leerlauf 21.700
Schwingzahl bei Nennlast 18.000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SR 20-23

- Universell einsetzbar zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Metallen, Stein und lackierten Flächen - Starker Motor mit hoher Leistungsreserve - Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifplatte aus mikrozelligem Polyurethan-Elastomer - Besonders vibrationsarm durch elektrodynamische Feinstauswuchtung - 4 hochwertige Schwingpuffer und staubgeschützte Qualitäts-Kugellager für lange Lebensdauer im Dauereinsatz - Schnellspann-Klemmeinrichtung mit gummierter Druckleiste - Schleifen bis in die äußerste Ecke möglich - Fremdabsaugung möglich - Abschaltkohlebürsten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben