RuXXac Sackkarre RuXXac-cart Business XL 125 kg

Artikelnummer:  
Z00419931 
EAN:  
4001563223475 
Herstellernummer:  
2234-71V3 
125,68 €

Netto 105,61 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 490
Dicke 55 Millimeter
Höhe gefaltet/offen ca. 735/1.130 Millimeter
Material Stahlrohr/Alu
Modell Business XL
Schaufelgröße 490 x 410 Millimeter
Traglast 125 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

RuXXac®-cart - Klappkarre

... die RuXXac®-cart bietet Ihnen intelligente Vorteile: Das einzigartige Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht. Das Spannfix-System zur Ladungssicherung. Handlichkeit und geringer Platzbedarf durch Faltbarkeit.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben