Stechbeitel SB 13 CV, 13 mm

Artikelnummer: Z00186348
EAN: 3165140092630
Herstellernummer: 2608691018
Stechbeitel SB 13 CV, 13 mm
UVP: 12,94 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stechbeitel SB 13 CV, Schaber-Geißfuß, Breite: 13 mm, V-förmig, geeignet zum Schnitzen von kurzfaserigen Hölzern wie Linden- oder Pappelholz, passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.100
Breite (mm) 13
Bezeichnung SB 13 CV
Abmessung Länge (mm) 178
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen