Stechbeitel SB 14 CR, 14 mm

Artikelnummer: Z00186347
EAN: 3165140092623
Herstellernummer: 2608691017
Bosch
Stechbeitel SB 14 CR, 14 mm
UVP: 12,94 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 8,21 € VE 1 Stück Netto 6,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stechbeitel SB 14 CR, Schaber-Hohleisen, Breite: 14 mm, Halbrund, geeignet zum Schnitzen von kurzfaserigen Hölzern wie Linden- oder Pappelholz, passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.109
Breite (mm) 14
Bezeichnung SB 14 CR
Abmessung Länge (mm) 178
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen