Stechbeitel SB 18 CW, 18 mm, schräg / breit

Artikelnummer: Z00186355
EAN: 3165140140140
Herstellernummer: 2608691066
Stechbeitel SB 18 CW, 18 mm, schräg / breit
Inkl. Steuern: 7,89 € VE 1 Stück Netto 6,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stechbeitel SB 18 CW, Schaber-Balleisen, Breite: 18 mm, flach, schräg, breit, geeignet zum Schnitzen von kurzfaserigen Hölzern wie Linden- oder Pappelholz, passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Abmessung Länge 178 Millimeter
Bezeichnung SB 18 CW
Breite (mm) 18
Abmessung Breite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen