Stechbeitel SB 7 CR, 7 mm

Artikelnummer: Z00186357
EAN: 3165140140164
Herstellernummer: 2608691068
Stechbeitel SB 7 CR, 7 mm
UVP: 12,94 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stechbeitel SB 7 CR, Schaber-Hohleisen, Breite: 7 mm, halbrund, schmal, geeignet zum Schnitzen von kurzfaserigen Hölzern wie Linden- oder Pappelholz, passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.107
Breite (mm) 7
Bezeichnung SB 7 CR
Abmessung Länge (mm) 178
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen