Stechbeitel SB 8 CW, 8 mm

Artikelnummer: Z00186356
EAN: 3165140140157
Herstellernummer: 2608691067
Bosch
Stechbeitel SB 8 CW, 8 mm
UVP: 12,94 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stechbeitel SB 8 CW, Schaber-Balleisen, Breite: 8 mm, flach, schräg, schmal, geeignet zum Schnitzen von kurzfaserigen Hölzern wie Linden- oder Pappelholz, passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.046
Breite (mm) 8
Bezeichnung SB 8 CW
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen