Stechbeitel DIN 5139 B B.16mm 2 K Heft Kirschen

Artikelnummer: Z00052376
EAN: 4016649108355
Herstellernummer: 1008016
KIRSCHEN
Stechbeitel DIN 5139 B B.16mm 2 K Heft Kirschen
Inkl. Steuern: 16,78 € VE 1 Stück Netto 14,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5139 B · kurze, leichte Ausführung · mit Seitenfasen und abgeflachtem 2-Komponentenheft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Heft 2 - K Heft
Schneidenbreite (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen