Werkstattbesen, 500mm

Artikelnummer: Z00480610
EAN: 4042146213520
Herstellernummer: 146.2050
KS Tools
Werkstattbesen, 500mm
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Kunststoffborsten
  • bestens geeignet für trockene Flächen
  • für Innen und Außen
  • Lieferung erfolgt ohne Holzstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzstiel 146.0014
Durchmesser (d) (mm) 24.0
Gesamtlänge L in mm 500.0
Gewicht in g 670
Funktions-Attribute 1 uneingestielt
Hauptkatalogseite K15I_744
Material1 Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen