Werkstattbesen, Kunststoffborsten, 400mm

Artikelnummer: Z00480605
EAN: 4042146213476
Herstellernummer: 146.1040
Werkstattbesen, Kunststoffborsten, 400mm
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit roten Kunststoffborsten
  • bestens geeignet für Hof und Straße
  • auch bei Nässe und Schnee einsetzbar
  • Lieferung erfolgt ohne Holzstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzstiel 146.0012
Durchmesser (d) (mm) 22.0
Gesamtlänge L in mm 400.0
Gewicht in g 440
Funktions-Attribute 1 uneingestielt
Breite in mm 40
Hauptkatalogseite K15I_744
Material1 Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen