• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

Bosch Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional

5 Stück pro Beutel

UVP: 35,89 € 20,30 € Netto 17,06 €
- 36%

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC

UVP: 435,54 € 276,76 € Netto 232,57 €

Quality Brand Industrie-Saalbesen, Besatz Arenga-Elaston, Holzlänge 500 mm

Lieferung in 2 Werktag.

5,00 €

Netto 4,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Holzlänge 500 Millimeter
Stiel-Ø 24 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Arenga-Elaston

Mit Sattelholz und Stielloch.

Allroundbesen mit nassfestem, strapazierfähigen Besatz für groben und feinen Schmutz.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben