Sackkarre RuXXac-cart Business 125 kg

Artikelnummer: Z00419930
EAN: 4001563223451
RuXXac
Sackkarre RuXXac-cart Business 125 kg
Inkl. Steuern: 101,72 € VE 1 Stück Netto 85,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RuXXac®-cart - Klappkarre

... die RuXXac®-cart bietet Ihnen intelligente Vorteile: Das einzigartige Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht. Das Spannfix-System zur Ladungssicherung. Handlichkeit und geringer Platzbedarf durch Faltbarkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe gefaltet/offen ca. (mm) 685/1.030
Dicke (mm) 55
Breite (mm) 490
Traglast (kg) 125
Material Stahlrohr/Alu
Modell Business
Schaufelgröße (mm) 490 x 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen