Sackkarre RuXXac-cart Exclusive 125 kg

Artikelnummer: Z00419932
EAN: 4001563223482
RuXXac
Sackkarre RuXXac-cart Exclusive 125 kg
Inkl. Steuern: 188,69 € VE 1 Stück Netto 158,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RuXXac®-cart - Klappkarre

... die RuXXac®-cart bietet Ihnen intelligente Vorteile: Das einzigartige Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht. Das Spannfix-System zur Ladungssicherung. Handlichkeit und geringer Platzbedarf durch Faltbarkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe gefaltet/offen ca. (mm) 735/1.130
Dicke (mm) 55
Breite (mm) 490
Traglast (kg) 125
Material Edelstahl/Alu
Modell Exclusive
Schaufelgröße (mm) 490 x 410
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen