Säbelsäge GSA 1100 E

Artikelnummer: Z00430477
EAN: 4250284787548
Säbelsäge GSA 1100 E
Inkl. Steuern: 271,44 € VE 1 Stück Netto 228,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GSA 1100 E

- Kraftvoller 1.100-W-Motor für schnellen Sägefortschritt - Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung - SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel - Gummiertes Getriebegehäuse für sicheres und angenehmes Greifen - Integrierte LEDs für bessere Sicht auf das Werkstück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Säge, Hublänge (mm) 28
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren (mm) 20
Schnitttiefe in Holz (mm) 230
Modell GSA 1100 E
Nennaufnahme (W) 1.100
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 0-2.700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen