Säbelsäge PSA 900 E, mit 3-teiligem Säbelsägeblatt-Set

Artikelnummer: Z00513942
EAN: 3165140666183
Herstellernummer: 06033A6002
Bosch
Säbelsäge PSA 900 E, mit 3-teiligem Säbelsägeblatt-Set
Inkl. Steuern: 143,89 € VE 1 Stück Netto 120,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsäge PSA 900 E. Der Spezialist für anspruchsvolle und vielfältige Säge-Jobs! Intuitiv und einfach zu führen durch optimales Gewichts- und Größenverhältnis, ergonomischen Softgrip und Bosch Electronic – für kontrollierte Sägeschnitte. Leistungsstark und kraftvoll für viele Materialien und anspruchsvolle Schnitte durch starken 900-Watt-Motor und hohe Schnitttiefen. Bosch-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle – werkzeuglos. Zuverlässig und robust für mit Rutschschutz am Frontbereich für höhere Sicherheit. Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über Schalterdrücker für einfachen Sägestart. Kompatibilität mit allen hochwertigen Bosch Säbelsägeblättern. Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen. 1 Sägeblatt für Holz S 2345 X (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 403) oder 5er-Set (2 608 654 404)), 1 Sägeblatt für Holz und Metall S 3456 XF (Nachkauf im 2er-Set (2 608 654 405) oder 5er-Set (2 608 654 406)), 3-teiliges Säbelsägeblatt-Set (2 609 256 715)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Säbelsäge
Usage level Universal
Softgrip ja
Verstellbarer Zusatzhandgriff nein
Volumen (dm³) 16.100
Sägeblatt-Hub (mm) 28
Produktart Säbelsäge
Schnittstärke in Stahl (mm) 20
Schnittstärke in Holz (mm) 200
Artikeltyp Bosch Grün
Bosch Constant-Electronic nein
Bosch-SDS ja
Bosch Electronic ja
Gegenläufige Sägeblätter nein
Einschaltsperre nein
Anschluss zur Staubabsaugung nein
Abmessung Länge (mm) 575
Abmessung Höhe (mm) 112
Abmessung Breite (mm) 250
Abgabeleistung (W) 540
4-Stufen-Orbital-Pendelung nein
Bewegliche Fußplatte nein
Max. Schnitttiefe Stahlblech 400 N/mm² (mm) 20
Max. Schnitttiefe Holz (mm) 200
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 900
Min. Frequenz (Hz) 50
Hub (mm) 28
Leistungsaufnahme (W) 900
Maschinengewicht (kg) 3,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen