Univ.-Säbelsäge Cat ANC VE Set

Artikelnummer: Z00430558
EAN: 4250284700455
REMS
Univ.-Säbelsäge Cat ANC VE Set
Inkl. Steuern: 397,04 € VE 1 Stück Netto 333,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Cat ANC VE

Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum frei Hand Sägen, mit Anti-Vibrations-System. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff. wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Kurbeltrieb, Universalmotor 1.050 W, Sicherheits-Tippschalter, Anschlussleitung 4 m. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter). Universelle Sägeblattaufnahme, Sechskant-Stiftschlüssel, 1 REMS Universalsägeblatt 150 mm, im stabilen Stahlblechkasten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Universalmotor 230 V/50 Hz
Vario-Elektronik ja
Modell Cat ANC VE Set
Hubzahl (min-1) 0-2.400
Leistung (W) 1.050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen