REMS Univ.-Säbelsäge Puma VE Set

Artikelnummer: Z00430557
EAN: 4039976052412
REMS Univ.-Säbelsäge Puma VE Set
Brutto Set-Preis 234,13 € Netto 196,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Puma VE Set

Elektrische Universal-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum Frei-Hand-Sägen, mit Anti-Vibrations-System. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff mit Softgrip, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Kurbeltrieb, Universalmotor, Sicherheits-Tippschalter, Anschlussleitung 4 m. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter). Sägeblattaufnahme mit Schnellwechsel-System, Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar. Verstellbarer Stützschuh, 1 Stück REMS Sägeblatt 210-1,8/2,5. Im stabilen Stahlblechkasten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Universalmotor 230 V/50 Hz
Vario-Elektronik ja
Modell Puma VE Set
Hubzahl 0-2.800
Leistung 1.300 Watt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]