Univ.-Säbelsäge Tiger ANC SR Set

Artikelnummer: Z00430561
EAN: 1234
Univ.-Säbelsäge Tiger ANC SR Set
Inkl. Steuern: 629,78 € VE 1 Stück Netto 529,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Tiger ANC SR Set

Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Speed-Regulation (SR) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum Frei-Hand-Sägen bis 6", 250 mm. Antriebsmaschine mit geradem Maschinenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Getriebe mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), fest eingestelltem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 1.400 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlregelung mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Temperaturüberwachung und Blockierschutz. Universelle Sägeblattaufnahme, Sechskant-Stiftschlüssel, Führungshalter bis 2", 2 Stück REMS Spezialsägeblätter bis 2", im stabilen Stahlblechkasten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Universalmotor 230 V/50 Hz
Vario-Elektronik nein
Modell Tiger ANC SR Set
Hubzahl (min-1) 700-2.400
Leistung (W) 1.400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen