Univ.-Säbelsäge Tiger ANC VE Set

Artikelnummer: Z00430560
EAN: 1234
Univ.-Säbelsäge Tiger ANC VE Set
Inkl. Steuern: 606,04 € VE 1 Stück Netto 509,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Tiger ANC VE Set

Elektrische Rohr-Säbelsäge mit Vario-Elektronik (VE) zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter und zum Frei-Hand-Sägen bis 6", 250 mm. Antriebsmaschine mit Spatenhandgriff, wartungsfreiem, wasser- und staubgeschütztem Oszillationsantrieb mit allseitig nadelgelagertem Kurbeltrieb (ANC), aggressivem Orbitalhub, durchzugstarkem Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 1.050 W, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung (Gasgebeschalter). Universelle Sägeblattaufnahme, Sechskant-Stiftschlüssel, Führungshalter bis 2", 2 Stück REMS Spezialsägeblätter bis 2", im stabilen Stahlblechkasten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Universalmotor 230 V/50 Hz
Vario-Elektronik ja
Modell Tiger ANC VE Set
Hubzahl (min-1) 0-2.400
Leistung (W) 1.050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen