Maschinensägeblatt HSS Bimetall, 300 mm, Z=14

Artikelnummer: Z00418272
EAN: 7311518113728
Maschinensägeblatt HSS Bimetall, 300 mm, Z=14
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 1 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt HSS-Bi-Metall

- Geeignet für alle Werkstoffe - Zähne aus Hochleistungsschnellstahl - Rücken aus Federstahl

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 1,25
Zähne pro Zoll 14
Breite (mm) 25
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen