Maschinensägeblatt HSS Bimetall, 400 mm, Z=14

Artikelnummer: Z00418278
EAN: 7311518113902
Maschinensägeblatt HSS Bimetall, 400 mm, Z=14
Inkl. Steuern: 19,84 € VE 1 Stück Netto 16,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maschinensägeblatt HSS-Bi-Metall

- Geeignet für alle Werkstoffe - Zähne aus Hochleistungsschnellstahl - Rücken aus Federstahl

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 1,60
Zähne pro Zoll 14
Breite (mm) 32
Länge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen