Säbelsägeblatt a 2 Stck S 1130 RIFF Bosch

Artikelnummer: Z00291146
EAN: 3165140109802
Herstellernummer: 2608650969
Bosch
Säbelsägeblatt a 2 Stck S 1130 RIFF Bosch
Inkl. Steuern: 20,29 € VE 1 Stück Netto 17,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter für Spezialanwendungen Sägeblattqualität: HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 2 Stück in PVC-Tasche. Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme. Attribute: Backstein, rot: < 175 mm, Bosch-Nr.: S 1130 RIFF , Gesamtlänge: 225 mm, GFK, Epoxy: < 175 mm, Verzahnungsart: beschichtet , Werkstoff: HM

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Verzahnungsart beschichtet
Bosch-Nr. S 1130 RIFF
Backstein, rot [mm] kleiner 175
Gesamtlänge (mm) 225
GFK/Epoxy [mm] kleiner 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen