Säbelsägeblatt a 2 Stck S 518 EHM Bosch

Artikelnummer: Z00291144
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608650974
Säbelsägeblatt a 2 Stck S 518 EHM Bosch
Inkl. Steuern: 26,44 € VE 1 Stück Netto 22,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblätter für Spezialanwendungen Sägeblattqualität: HM-bestückt: Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffe, Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 2 Stück in PVC-Tasche. Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme. Attribute: Bosch-Nr.: S 518 EHM , Gesamtlänge: 115 mm, GFK, Epoxy: < 50 mm, INOX Profile: < 50 mm, INOX Bleche: 2-4 mm, Verzahnungsart: geschliffen , Werkstoff: HM

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HM
Verzahnungsart geschliffen
Bosch-Nr. S 518 EHM
Gesamtlänge (mm) 115
GFK/Epoxy [mm] kleiner 50
Inox-Profile [mm] kleiner 50
Inox-Bleche [mm] 42096
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen