Säbelsägeblatt a 25 Stck S 922 VF BOSCH

Artikelnummer: Z00291160
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608657558
Säbelsägeblatt a 25 Stck S 922 VF BOSCH
Inkl. Steuern: 93,51 € VE 1 Packung Netto 78,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblätter Holz mit Metall, BOSCH, 25 Stück Verwendung: Für Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffprofile. Attribute: Bleche, Rohre, Profile: 3-10 mm, Bosch-Nr.: S 922 VF , Gesamtlänge: 150 mm, Holz mit Nägeln/Metall: < 100 mm, Kunststoffe, Epoxy: < 100 mm, Verzahnungsart: geschränkt; gefräst , Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 1,8-2,6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart geschränkt, gefräst
Zahnteilung mm 1,8-2,6
Bosch-Nr. S 922 VF
Bleche, Rohre, Profile [mm] 42280
Kunststoffe, Epoxy mm kleiner 100
Gesamtlänge (mm) 150
Holz mit Nägeln/Metall [mm] kleiner 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen