Säbelsägeblatt a. 5 Stck S 1136 CHF Bosch

Artikelnummer: Z00291177
EAN: 3165140507189
Herstellernummer: 2608657526
Säbelsägeblatt a. 5 Stck S 1136 CHF Bosch
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter für Metall, 5 Stück, BOSCH Sägeblattqualität: Bimetall: Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium. Verzahnung: Patentierte 2x2 Tooth: Agressiver Zahn: große Zahnteilung, großer Spannraum für hohe Schnittgewschwindigkeit und hohe Spannabfuhr; Robuster Zahn: kleine Zahnteilung, kleiner Spanraum, verstärkter Zahnrücken für lange Lebensdauer Zahnteilung: Kleine Zahnteilung für feine Schnitte bei langsamerem Arbeitsfortschritt, in hartem und/oder dünnem Material wie Metallen und NE-Metallen. Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff. Verwendung: Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche. Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme Attribute: Bleche: 4-12 mm, Bosch-Nr.: S 1136 CHF , Gesamtlänge: 225 mm, Profile, Rohre: < 175 mm, Verzahnungsart: patentierte 2x2 tooth Geometrie , Werkstoff: Bimetall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart patentierte 2x2 tooth Geometrie
Profile, Rohre mm kleiner 175
Bosch-Nr. S 1136 CHF
Bleche [mm] 42342
Gesamtlänge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen