Säbelsägeblatt a 5 Stck S 1222 VF Bosch

Artikelnummer: Z00291157
EAN: 3165140093583
Herstellernummer: 2608656022
Bosch
Säbelsägeblatt a 5 Stck S 1222 VF Bosch
Inkl. Steuern: 26,80 € VE 1 Stück Netto 22,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter Holz mit Metall, BOSCH, 5 Stück Verwendung: Für Holz mit Nägeln/Metall (< 250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (Ø < 250 mm), flexibler Bündigschnitt. Attribute: Bleche, Rohre, Profile: 3-10 mm, Bosch-Nr.: S 1222 VF , Gesamtlänge: 300 mm, Holz mit Nägeln/Metall: < 250 mm, Kunststoffe, Epoxy: < 250 mm, Verzahnungsart: geschränkt; gefräst , Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 1,8-2,6/10-14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart geschränkt, gefräst
Zahnteilung mm 1,8-2,6/10-14
Bosch-Nr. S 1222 VF
Bleche, Rohre, Profile [mm] 42280
Kunststoffe, Epoxy mm kleiner 250
Gesamtlänge (mm) 300
Holz mit Nägeln/Metall [mm] kleiner 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen