Säbelsägeblatt a. 5 Stck S 2345 X Bosch

Artikelnummer: Z00291139
EAN: 3165140169585
Herstellernummer: 2608654404
Säbelsägeblatt a. 5 Stck S 2345 X Bosch
Inkl. Steuern: 23,21 € VE 1 Stück Netto 19,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter für Holz, 5 Stück, BOSCH Sägeblattqualität: HCS: Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen. Verzahnung: Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt. Blatt für saubere, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff. Zahnteilung: Große Zahnteilung für gröbere Schnitte bei schnellem Arbeitsfortschritt, in weichem und/oder dickem Material wie Holz und Kunststoff Verwendung: Für Konstruktionsholz, Holzwände, Platten: Span, MDF, Sperrholz, Kunststoff, speziell für Tauchschnitte. Anwendung: Sägeblätter sind hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Daher empfiehlt sich der Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen), Terpentin (bei Alu) oder Wasser (bei Kunststoffen, Plexi etc.), um die Verschleißfestigkeit des Sägeblattes zu verlängern. Ausführung: 5 Stück in PVC-Tasche. Passend für: Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme. Attribute: Ausschnitt Holzwand: < 150 mm, Bosch-Nr.: S 2345 X , Gesamtlänge: 200 mm, Konstruktionsholz: < 150 mm, Kunststoffe, Epoxy: < 150 mm, Platten: 6-60 mm, Werkstoff: HCS , Zahnteilung: 2,5-4,3/6-10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Zahnteilung mm 2,5-4,3/6-10
Bosch-Nr. S 2345 X
Ausschnitt Holzwand [mm] kleiner 150
Kunststoffe, Epoxy mm kleiner 150
Platten [mm] 22068
Konstruktionsholz [mm] kleiner 150
Gesamtlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen