Säbelsägeblatt a 5 Stck S 611 DF Bosch

Artikelnummer: Z00291153
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608656258
Säbelsägeblatt a 5 Stck S 611 DF Bosch
Inkl. Steuern: 18,53 € VE 1 Stück Netto 15,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblätter Holz mit Metall, BOSCH, 5 Stück Verwendung: Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffe/GFK, Massivfensterrahmen: Holz plus Metall, speziell für Tauchschnitte. Attribute: Bosch-Nr.: S 611 DF , Gesamtlänge: 150 mm, Holz mit Nägeln/Metall: < 100 mm, Holz-, Spanplatten: < 100 mm, Kunststoffe, Epoxy: < 50 mm, Kunststoffe: Rohre, Profile: < 100 mm, Verzahnungsart: geschränkt; gefräst , Werkstoff: Bimetall , Zahnteilung: 4,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart geschränkt, gefräst
Zahnteilung mm 4,3
Bosch-Nr. S 611 DF
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] kleiner 100
Kunststoffe, Epoxy mm kleiner 50
Gesamtlänge (mm) 150
Holz-, Spanplatten [mm] kleiner 100
Holz mit Nägeln/Metall [mm] kleiner 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen