Säbelsägeblatt M 722 EF, Flexible for Metal, für PFZ 500 E

Artikelnummer: Z00181967
EAN: 3165140425063
Herstellernummer: 2608656973
Säbelsägeblatt M 722 EF, Flexible for Metal, für PFZ 500 E
UVP: 12,55 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 1 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt M 722 EF für Bosch-Multisäge PFZ 500 E, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Bleche (von 1,5 bis 10 mm Stärke), für Profile/Rohre geschlossen und offen (kleiner als 150 mm Stärke)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.075
Typ M 722 EF
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <150
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <150
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 52
Bleche, dick [mm] 1,5-10
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen