Säbelsägeblatt S 1022 EHM, Endurance for StainlessSteel

Artikelnummer: Z00478180
EAN: 3165140772648
Herstellernummer: 2608653098
Säbelsägeblatt S 1022 EHM, Endurance for StainlessSteel
UVP: 27,45 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1022 EHM, Endurance for StainlessSteel, Werkstoff: Hartmetallbestückt (Leiste), Gesamtlänge: 203 mm, Zahnausführung: zähnegeschliffen, Einsatzbereiche: für Stainless Steel-Bleche von 2 bis 4 mm, für Stainless Steel Profile Durchmesser kleiner 150 mm, für GFK/Epoxy kleiner 150 mm, Hubzahl reduzieren, ohne Pendelung arbeiten, Kühlmittel verwenden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Carbide
Volumen (dm³) 0.053
Typ S 1022 EHM
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung Carbide Technology (Leiste), zähnegeschliffen
Dicke (mm) 1
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 53
GFK/Epoxy [mm] <150
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Inox-Profile [mm] <150
Inox-Bleche [mm] 2-4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen