Säbelsägeblatt S 1022 HF, Flexible for Wood and Metal

Artikelnummer: Z00181779
EAN: 3165140293426
Herstellernummer: 2608656636
Säbelsägeblatt S 1022 HF, Flexible for Wood and Metal
UVP: 493,33 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 234,55 € VE 100 Stück Netto 197,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1022 HF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, für Palettenreparatur, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 150 mm Stärke), für Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (von 3 bis 12 mm Stärke), flexibler Bündigschnitt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.633
Typ S 1022 HF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 2,5 / 10
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 0,9
Abmessung Länge (mm) 242
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 109
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-12
Paletten [mm] <150
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen