Säbelsägeblatt S 1050 RD, Endurance for Cast Iron

Artikelnummer: Z00190487
EAN: 3165140604796
Herstellernummer: 2608652207
Bosch
Säbelsägeblatt S 1050 RD, Endurance for Cast Iron
UVP: 49,22 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 23,41 € VE 2 Stück Netto 19,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1050 RD, Endurance for Cast Iron, Diamantbeschichtet, Korn 50, Einsatzbereiche: für Stahlgussrohre (mit Durchmesser kleiner als 150 mm), für GFK/Epoxy (kleiner als 150 mm Stärke), ideal für sehr abrasive Werkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahlgussrohre [mm] <150
Werkstoff Diamant
Volumen (dm³) 0.069
Typ S 1050 RD
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnausführung Korn 50
Dicke (mm) 1
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 55
GFK/Epoxy [mm] <150
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen