Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181999
EAN: 3165140543361
Herstellernummer: 2608657611
Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal, 25er-Pack
UVP: 280,80 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 133,52 € VE 25 Stück Netto 112,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, spezielle Varioverzahnung für Holz, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 175 mm Stärke), für Holz-, Spanplatten (kleiner als 175 mm Stärke), für Kunststoffe: Rohre und Profile (kleiner als 175 mm Stärke), für GFK/Epoxy massiv (kleiner als 175 mm Stärke), für Wandausschnitte: Holz und Metall (kleiner als 175 mm Stärke), für Rettungs-/Abbrucharbeiten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.338
Typ S 1110 VF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 3,2-5 / 5/8
Zahnausführung spezielle Varioverzahnung für Holz
Dicke (mm) 1,6
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 45
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] <175
GFK/Epoxy [mm] <175
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz-, Spanplatten [mm] <175
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen