Säbelsägeblatt S 1111 DF, Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00181774
EAN: 3165140235884
Herstellernummer: 2608656273
Säbelsägeblatt S 1111 DF, Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack
UVP: 16,47 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 2 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1111 DF, Heavy for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 175 mm Stärke), für Holz-, Spanplatten (kleiner als 175 mm Stärke), für Kunststoffe: Rohre und Profile (kleiner als 175 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm Stärke), Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.060
Typ S 1111 DF
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 52
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm] <175
GFK/Epoxy [mm] <50
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Holz-, Spanplatten [mm] <175
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <175

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen