Säbelsägeblatt S 1111 K, Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00190472
EAN: 3165140016070
Herstellernummer: 2608650678
Säbelsägeblatt S 1111 K, Basic for Wood, 5er-Pack
UVP: 32,23 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 16,36 € VE 1 Packung Netto 13,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1111 K, Basic for Wood, Werkstoff HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Grobholz, nagelfrei (kleiner als 175 mm Stärke), für Brennholz (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.121
Typ S 1111 K
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 8,5 / 3
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Dicke (mm) 1,25
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 52
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz, nagelfrei [mm] <175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen