Säbelsägeblatt S 1113 AWP, Precision for FiberInsulation, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00182164
EAN: 3165140746168
Herstellernummer: 2608635527
Bosch
Säbelsägeblatt S 1113 AWP, Precision for FiberInsulation, 2er-Pack
UVP: 31,78 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 14,11 € VE 2 Stück Netto 11,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1113 AWP, Precision for FiberInsulation, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Gesamtlänge: 225 mm, Dicke: 1,5 mm, Einsatzbereich: Fiberinsulation, für Faserdämmstoffe kleiner gleich 175 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HCS
Volumen (dm³) 0.044
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnausführung Messer wellengeschliffen
Dicke (mm) 1,5
Faserdämmstoffe [mm] <=175
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 50
Gesamtlänge [Zoll] 9
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen