- 56%

Bosch Säbelsägeblatt S 1120 CF, Heavy for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00189878
EAN:  
3165140235471
Herstellernummer:  
2 608 656 255
Marke: 
Bosch
Bosch
5 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 61,96 €
27,44 €

Netto 23,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bleche, dick, bis 12 Millimeter
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen <175 Millimeter
Gesamtlänge -
Typ S 1120 CF
Bleche, dick 4-12 Millimeter
Profile, Rohre: geschlossen <175 Millimeter
Einsatzbereiche Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Geeignet für Holz false
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Zahnausführung patentierte 2x2 Tooth Geometry
Geeignet für Stahl true
Bruttogewicht 0.255 Kilogramm
Produkttext, ZB grau S 1120 CF
Bleche, dick, von 4 Millimeter
Werkstoff BIM
Geeignet für Edelstahl false
Zahnteilung / TPI 2.5+3.2 / 8+10 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Nettogewicht 0.255 Kilogramm
Geeignet für Kunststoff false
Profile, Rohre: massiv <175 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 289 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Profile, Rohre: offen <175 Millimeter
massive Werkstoffe <175 Millimeter
Volumen 0.159 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Spezifikation Heavy for Metal
Zahnteilung mm / TPI 2,5/3,2 / 8/10
Anwendungsgebiete starke Bleche (4 - 12 mm), massive Rohre (Ø 175 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Säbelsägeblatt S 1120 CF, Heavy for Metal, Werkstoff: BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 4 bis 12 mm Stärke), für dickwandige, massive Rohre und Profile (kleiner als 175 mm Stärke), ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten, kraftvoller, grober Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben