Bosch Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181986
EAN: 3165140515214
Herstellernummer: 2608657552
Bosch Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
UVP: 151,82 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 68,14 € VE 25 Stück Netto 57,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für massive Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Edelstahl false
Profile, Rohre: massiv [mm] <175
Geeignet für Holz false
Abmessung Breite 45 Millimeter
Abmessung Länge 245 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff BIM
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Typ S 1122 BF
Volumen 0.221 Kubikdezimeter
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Progressiv nein
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Stahl false
Bleche, dick [mm] 3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8 / 14
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen