Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189874
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608656041
Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack
UVP: 15,20 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 8,27 € VE 1 Packung Netto 6,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für massive Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.090
Typ S 1122 BF
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8 / 14
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Profile, Rohre: massiv [mm] <175
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 52
Bleche, dick [mm] 3-8
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen