Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140093552

Artikelnummer: Z00124350
EAN: 3165140093552
Herstellernummer: 2608656019
Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140093552
Inkl. Steuern: 12,74 € VE 1 Stück Netto 10,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 BF, Flexible for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für massive Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Spezifikation Flexible for Metal
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8 / 14
Profile, Rohre: massiv [mm] <175
Bleche, dick [mm] 3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Zahnausführung geschränkt, gefräst

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen