Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00181987
EAN: 3165140515207
Herstellernummer: 2608657553
Bosch
Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 25er-Pack
UVP: 151,82 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 72,19 € VE 25 Stück Netto 60,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 1,5 bis 4 mm Stärke), für Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.319
Typ S 1122 EF
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 255
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 50
Bleche, dünn [mm] 1,5-4
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen