Bosch Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189875
EAN: 3165140093446
Herstellernummer: 2608656042
Bosch Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack
UVP: 15,20 €   - Sie sparen 54%
Brutto Set-Preis 6,96 € Netto 5,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 1,5 bis 4 mm Stärke), für Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Edelstahl false
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Breite 52 Millimeter
Bleche, dünn [mm] 1,5-4
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Volumen 0.045 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 290 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Werkstoff BIM
Product Type Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Progressiv nein
Typ S 1122 EF
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]