Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140093569

Artikelnummer: Z00124349
EAN: 3165140093569
Herstellernummer: 2608656020
Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack 3165140093569
Inkl. Steuern: 12,45 € VE 1 Stück Netto 10,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, Werkstoff BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 1,5 bis 4 mm Stärke), für Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt,

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation Flexible for Metal
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Bleche, dünn [mm] 1,5-4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen