Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189862
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608656020
Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack
UVP: 33,91 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 15,80 € VE 1 Packung Netto 13,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 EF, Flexible for Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für dünne Bleche (von 1,5 bis 4 mm Stärke), für Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm), flexibler Bündigschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff BIM
Volumen (dm³) 0.073
Typ S 1122 EF
Progressiv nein
Profile, Rohre: offen [mm] <175
Profile, Rohre: geschlossen [mm] <175
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung [mm] / TPI 1,4 / 18
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Bleche, dünn [mm] 1,5-4
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen