Säbelsägeblatt S 1122 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00189851
EAN: 3165140079365
Herstellernummer: 2608654981
Säbelsägeblatt S 1122 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 33,91 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 15,76 € VE 5 Stück Netto 13,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblatt S 1122 VF, Flexible for Wood and Metal, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Einsatzbereiche: für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 175 mm Stärke), für Metallbleche, Aluminiumprofile (von 3 bis 10 mm Stärke), für GFK/Epoxy (kleiner als 175 mm Stärke), flexibler Bündigschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 288 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
GFK/Epoxy [mm] <175
Geeignet für Kunststoff false
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-10
Zahnausführung varioverzahnt
Geeignet für Stahl false
Werkstoff BIM
Holz mit Nägeln/Metall [mm] <175
Dicke 0,9 Millimeter
Geeignet für Holz true
Product Type Zubehör
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Edelstahl false
Progressiv ja
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Zahnteilung [mm] / TPI 1,8-2,6 / 10-14
Typ S 1122 VF
Volumen 0.101 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen